CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.30inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSM 202620 A51 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 20 mm |
D | 26 mm |
B | 20 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 6.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026