SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 202530 A51

  • ERIKS:23769093
  • Hersteller:PSM 202530 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

SKF Sinterbronze-Geradbuchsen (zylindrisch) eignen sich für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen und können radiale Belastungen aufnehmen. SKF Sinterbronze-Buchsen sind selbstschmierend und wartungsfrei. Sie bestehen aus einer porösen Bronzematrix, die mit Mineralöl imprägniert ist. Die Öl-Imprägnierung ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und macht diese Buchsen für rotierende Anwendungen geeignet.

Funktionen
  • Wartungsfreier Betrieb
  • Niedriger Reibungskoeffizient
  • Sehr hohe Gleitgeschwindigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 202530 A51
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
d
20 mm
d1
20 mm
D
25 mm
B
30 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 7.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026