SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 202525 A51

  • ERIKS:23769092
  • Hersteller:PSM 202525 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen in verschiedenen industriellen Anwendungen konzipiert. Die poröse Bronze-Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist, ermöglicht einen selbstschmierenden, wartungsfreien Betrieb. Ihr Design unterstützt hohe Gleitgeschwindigkeiten und eine zuverlässige Aufnahme von Radiallasten. Die Buchse ist für den dauerhaften und anspruchsvollen Einsatz in schwierigen Umgebungen geeignet.

Funktionen
  • Selbstschmierendes Sinterbronze minimiert Ausfallzeiten und macht manuelle Schmierung überflüssig
  • Wartungsfreie Konstruktion verringert den Bedarf an routinemäßigen Servicearbeiten und verbessert so die Betriebseffizienz
  • Poröse Matrix mit Öl-Imprägnierung ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten in dynamischen Anwendungen
  • Nimmt Radiallasten auf, um Rotation zu unterstützen
  • oszillierend
  • und lineare Bewegungsaufgaben
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in automatisierten Maschinen
  • Ideal für oszillierende Komponenten in Verpackungsanlagen
  • Kompatibel mit Linearbewegungssystemen in der Materialhandhabung
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 202525 A51
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
d
20 mm
D
25 mm
B
25 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 6.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026