SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 202520 A51

  • ERIKS:23769091
  • Hersteller:PSM 202520 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse in gerader Ausführung ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie verfügt über eine poröse Bronze-Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist und hohe Gleitgeschwindigkeiten ermöglicht. Die Buchse arbeitet mit einem niedrigen Reibungskoeffizienten und ist wartungsfrei. Das wartungsfreie Design gewährleistet eine effektive Leistung in anspruchsvollen industriellen Anwendungen.

Funktionen
  • Poröse Bronze-Matrix sorgt für kontinuierliche Schmierung und verringert den Verschleiß bei längerem Betrieb
  • Die selbstschmierende Konstruktion macht geplante Wartungsarbeiten überflüssig und erhöht die Betriebszeit
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient gewährleistet eine effiziente Bewegung und minimiert den Energieverbrauch
  • Hohe Gleitgeschwindigkeitsfähigkeit unterstützt anspruchsvolle rotierende Anlagen mit gleichbleibender Leistung
  • Die gerade zylindrische Form ermöglicht die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Wellendurchmessern
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Geräten, die einen geräuscharmen Betrieb erfordern
  • wartungsfreie Buchsen
  • Ideal für Linearbewegungssysteme in Automatisierungsanlagen
  • Kompatibel mit rotierenden Wellen in Industrieumgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 202520 A51
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d
20 mm
D
25 mm
B
20 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 5.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026