SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 182530 A51

  • ERIKS:23769089
  • Hersteller:PSM 182530 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse ist für radiale Belastungen bei rotierenden, oszillierenden und linearen Bewegungen ausgelegt. Die poröse Bronzematrix ist mit Mineralöl imprägniert und ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten. Das selbstschmierende Design gewährleistet einen wartungsfreien Betrieb. Ihre Konstruktion unterstützt eine effiziente Leistung in industriellen Umgebungen.

Funktionen
  • Gesinterte Bronze-Matrix erhöht die Verschleißfestigkeit für längere Wartungsintervalle
  • Ölimprägnierung ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten und reduziert Betriebsunterbrechungen
  • Geradliniges zylindrisches Design gewährleistet eine zuverlässige Aufnahme von Radiallasten
  • Die selbstschmierende Eigenschaft macht regelmäßige Wartung überflüssig und senkt die Arbeitskosten
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient minimiert den Energieverlust während des Betriebs
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für den Einsatz in rotierenden Wellenbaugruppen
  • Verwendet mit Schwingbewegungsgeräten in der Automatisierung
  • Kompatibel mit linearen Bewegungssystemen in der Materialhandhabung
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.23inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 182530 A51
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
d
18 mm
D
25 mm
B
30 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 8.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026