CHF 4.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.38inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSM 182516 A51 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Breite | 16 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 18 mm |
D | 25 mm |
B | 16 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026