SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 182418 A51

  • ERIKS:24004108
  • Hersteller:PSM 182418 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Sinterbronze-Gleitbuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Die poröse Bronzematrix speichert Mineralöl und sorgt so für Selbstschmierung und hohe Gleitgeschwindigkeiten. Der wartungsfreie Betrieb gewährleistet Zuverlässigkeit bei Anwendungen mit Radiallasten. Die Komponente eignet sich für den Einsatz, wenn geringe Reibung und konstante Leistung erforderlich sind.

Funktionen
  • Poröse gesinterte Bronze-Matrix ermöglicht eine kontinuierliche Selbstschmierung und reduziert den Wartungsaufwand
  • Wartungsfreies Design macht Nachschmierung überflüssig
  • Minimierung von Ausfallzeiten und Betriebskosten
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient ermöglicht effiziente Bewegungsabläufe und senkt den Energieverbrauch
  • Hohe Gleitgeschwindigkeitsfähigkeit ermöglicht anspruchsvolle Rotationsanwendungen ohne Leistungsverlust
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit rotierenden Wellen in Industrieanlagen verwendet
  • Ideal für Linearbewegungsbaugruppen in Automatisierungssystemen
  • Kompatibel mit oszillierenden Mechanismen in Fertigungsmaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 182418 A51
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
18 mm
Mit Bund
Nein
d
18 mm
D
24 mm
B
18 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 5.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026