SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 162230 A51

  • ERIKS:23769086
  • Hersteller:PSM 162230 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese SKF Sinterbronze-Gleitbuchse ist für radiale Belastungen und hohe Gleitgeschwindigkeiten ausgelegt. Die poröse Bronzematrix ist mit Mineralöl imprägniert und ermöglicht eine Selbstschmierung. Die wartungsfreie Konstruktion unterstützt rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen. Geeignet für Anwendungen, bei denen geringe Reibung und zuverlässiger Betrieb entscheidend sind.

Funktionen
  • Selbstschmierende gesinterte Bronzematrix verringert manuellen Wartungsaufwand und Ausfallzeiten
  • Ölimprägnierung ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten für anspruchsvolle Bewegungsanwendungen
  • Niedriger Reibungskoeffizient minimiert Energieverluste und Betriebsverschleiß
  • Wartungsfreies Design macht eine regelmäßige Nachschmierung während des Betriebs überflüssig
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in Industrieanlagen
  • Ideal für Linearbewegungsbaugruppen mit geringem Reibungsbedarf
  • Kompatibel mit schwingenden Maschinen in Automatisierungssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.04inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 162230 A51
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
d
16 mm
d1
16 mm
d2
22 mm
D
22 mm
B
30 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 7.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026