SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 162225 A51

  • ERIKS:23769085
  • Hersteller:PSM 162225 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse in gerader Ausführung ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie verfügt über eine poröse Bronze-Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist und hohe Gleitgeschwindigkeiten ermöglicht. Die Buchse ist selbstschmierend und wartungsfrei. Sie eignet sich zur Aufnahme von Radiallasten.

Funktionen
  • Selbstschmierende Konstruktion gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb ohne manuelle Nachschmierung
  • Poröse Bronze-Matrix, mit Öl imprägniert, ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten
  • Wartungsfreie Konstruktion reduziert Ausfallzeiten und minimiert den Bedarf an routinemäßigen Wartungsarbeiten
  • Geradlinige zylindrische Geometrie ermöglicht eine vielseitige Installation für verschiedene Bewegungsarten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Linearbewegungsbaugruppen, bei denen der Wartungszugang eingeschränkt ist
  • Ideal für rotierende Wellen in automatisierten Produktionsmaschinen
  • Kompatibel mit oszillierenden Komponenten in Industrieanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 162225 A51
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
d
16 mm
D
22 mm
B
25 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 6.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026