CHF 4.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.53inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSM 162220 A51 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
B | 20 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 5.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026