CHF 3.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.77inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSM 162216 A51 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 16 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
B | 16 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 4.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026