CHF 3.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.31inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSM 162016 A51 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 16 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 16 mm |
D | 20 mm |
B | 16 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 3.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026