CHF 5.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.04inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSM 152230 A51 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 15 mm |
D | 22 mm |
B | 30 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 7.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026