SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 152125 A51

  • ERIKS:23769077
  • Hersteller:PSM 152125 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronze-Gleitbuchse ist für die Aufnahme von Radiallasten in rotierenden, oszillierenden und linearen Anwendungen ausgelegt. Die poröse Bronzematrix ist mit Mineralöl imprägniert und ermöglicht eine selbstschmierende, wartungsfreie Nutzung. Aufgrund ihrer Materialeigenschaften und Konstruktion sind hohe Gleitgeschwindigkeiten möglich. Das Design gewährleistet eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Bewegungsumgebungen.

Funktionen
  • Die Sinterbronze-Konstruktion ermöglicht eine effiziente Schmierung und verringert den Verschleiß im Dauerbetrieb.
  • Wartungsfreie Konstruktion beseitigt routinemäßige Instandhaltungsarbeiten und reduziert Ausfallzeiten sowie Betriebskosten
  • Unterstützt hohe Gleitgeschwindigkeiten und gewährleistet eine zuverlässige Leistung in schnellen Bewegungssystemen
  • Geradlinige zylindrische Geometrie nimmt Radiallasten auf und ermöglicht eine vielseitige mechanische Integration
  • Ölgetränkte Matrix sorgt für eine gleichmäßige Schmierung und verlängert die Lebensdauer von Komponenten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in industriellen Automatisierungssystemen
  • Ideal für Schwingbewegungsgeräte mit geringem Wartungsbedarf
  • Kompatibel mit Linearführungsbaugruppen, die präzise Bewegungen unterstützen
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 152125 A51
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
d
15 mm
D
21 mm
B
25 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026