SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 142030 A51

  • ERIKS:23769073
  • Hersteller:PSM 142030 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt. Die poröse Bronze-Matrix ist mit Mineralöl imprägniert, was eine Selbstschmierung und hohe Gleitgeschwindigkeiten ermöglicht. Der wartungsfreie Betrieb reduziert Ausfallzeiten und unterstützt den kontinuierlichen Einsatz. Das zylindrische Design eignet sich zur Aufnahme radialer Lasten in Präzisionsanwendungen.

Funktionen
  • Poröse Bronze-Matrix-Struktur sorgt für kontinuierliche Selbstschmierung und verringert den manuellen Wartungsaufwand
  • Die Imprägnierung mit Mineralöl ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten und steigert die Betriebseffizienz.
  • Wartungsfreie Konstruktion minimiert Ausfallzeiten und steigert die Produktivität in industriellen Umgebungen
  • Die gerade zylindrische Form nimmt Radiallasten problemlos auf und gewährleistet eine zuverlässige Leistung.
  • Niedriger Reibungskoeffizient ermöglicht einen reibungslosen Ablauf und verringert den Komponentenverschleiß
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit rotierenden Wellen in Industriemaschinen für gleichmäßige Bewegung verwendet
  • Ideal für schwingende Anlagen in automatisierten Montagelinien
  • Kompatibel mit linearen Bewegungssystemen, die einen wartungsfreien Betrieb erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 142030 A51
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
d
14 mm
D
20 mm
B
30 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 6.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026