SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 142020 A51

  • ERIKS:23769072
  • Hersteller:PSM 142020 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Ihre poröse Bronze-Matrix ist mit Mineralöl zur Selbstschmierung imprägniert. Die Komponente nimmt radiale Lasten auf und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Der wartungsfreie Betrieb vereinfacht den Einsatz in kontinuierlichen Anwendungen.

Funktionen
  • Poröse Bronze-Matrix ermöglicht eine effiziente Öl-Imprägnierung, wodurch die Reibung verringert und die Lebensdauer verlängert wird
  • Selbstschmierende Konstruktion macht routinemäßige Wartung überflüssig und minimiert Ausfallzeiten
  • Geeignet für hohe Gleitgeschwindigkeiten bei anspruchsvollen Rotationsanwendungen
  • Nimmt radiale Lasten auf und gewährleistet einen stabilen Betrieb unter mechanischer Belastung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit automatisierten Fertigungslinien, die eine kontinuierliche Drehbewegung erfordern
  • Ideal für Maschinen mit linearen oder oszillierenden Bewegungskomponenten
  • Kompatibel mit industriellen Systemen, die wartungsfreie Gleitelemente erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.77inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 142020 A51
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d
14 mm
D
20 mm
B
20 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 5.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026