SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 142012 A51

  • ERIKS:23769071
  • Hersteller:PSM 142012 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie verfügt über eine poröse Bronze-Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist und hohe Gleitgeschwindigkeiten ermöglicht. Das wartungsfreie Design trägt radiale Lasten und eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die hochpräzise Ausführung gewährleistet eine zuverlässige Leistung im Dauerbetrieb.

Funktionen
  • Selbstschmierende Konstruktion minimiert Ausfallzeiten, da regelmäßige Wartung entfällt
  • Poröse gesinterte Bronze-Matrix ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeit für effiziente Bewegungssteuerung
  • Niedriger Reibungskoeffizient verringert den Verschleiß
  • Verlängerung der Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
  • Wartungsfreier Betrieb unterstützt Kosteneinsparungen bei langfristigen Installationen
  • Das gerade Buchsendesign nimmt radiale Lasten in rotierenden oder oszillierenden Anwendungen auf
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Linearsystemen für einen reibungslosen Betrieb
  • gleichmäßige Bewegung
  • Ideal für Industriemaschinen, die eine zuverlässige radiale Lastaufnahme benötigen
  • Kompatibel mit automatisierten Anlagen, bei denen minimaler Wartungsaufwand entscheidend ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 142012 A51
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Nein
d
14 mm
D
20 mm
B
12 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 3.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026