SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 121825 A51

  • ERIKS:23769068
  • Hersteller:PSM 121825 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronze-Gleitbuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen bei radialen Belastungen ausgelegt. Ihre wartungsfreie, selbstschmierende Struktur besteht aus einer porösen Bronze-Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist. Die Buchse ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten und reduziert die Reibung in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Wartungsfreies Design macht routinemäßige Schmierung überflüssig und verringert Ausfallzeiten
  • Poröse Bronze-Matrix, mit Öl imprägniert, sorgt für eine konstante Schmierung und verlängert die Lebensdauer
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient minimiert Energieverluste und unterstützt einen effizienten Maschinenbetrieb
  • Hohe Gleitgeschwindigkeitsfähigkeit ermöglicht den Einsatz in schnell laufenden Rotationsanwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Geräten, die selbstschmierende Buchsen für einen geringeren Wartungsaufwand benötigen
  • Ideal für rotierende Baugruppen in automatisierten Fertigungslinien
  • Kompatibel mit Linearführungen in Präzisionsbewegungssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.48inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 121825 A51
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
d
12 mm
D
18 mm
B
25 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 5.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026