Eriks
SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 121820 A51

  • ERIKS:23769067
  • Hersteller:PSM 121820 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronze-Gleitbuchse ist für rotierende und oszillierende Bewegungen in Industrieanlagen ausgelegt. Die Buchse verfügt über eine poröse Bronze-Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist und hohe Gleitgeschwindigkeiten ermöglicht. Sie ist wartungsfrei und nimmt radiale Lasten auf, wodurch sie für anspruchsvolle Anwendungen geeignet ist. Die Konstruktion gewährleistet eine gleichmäßige Schmierung ohne Nachschmierung.

Funktionen
  • Poröse Bronze-Matrix sorgt für eine kontinuierliche Schmierung und verringert Ausfallzeiten durch manuelle Nachschmierung
  • Wartungsfreier Betrieb reduziert den Serviceaufwand in stark beanspruchten Industrieumgebungen
  • Hohe Gleitgeschwindigkeitsfähigkeit ermöglicht den Einsatz bei schnell bewegten Wellen und verbessert die Betriebseffizienz
  • Niedriger Reibungskoeffizient minimiert Energieverluste und betriebliche Wärmeentwicklung
  • Unterstützt radiale Lasten zur Verlängerung der Bauteillebensdauer in rotierenden Maschinen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in Automatisierungsbaugruppen
  • Ideal für oszillierende Arme in mechanischen Handhabungsgeräten
  • Kompatibel mit linearen Bewegungssystemen in Produktionslinien
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.77inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 121820 A51
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d
12 mm
D
18 mm
B
20 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 4.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026