SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 121620 A51

  • ERIKS:23769064
  • Hersteller:PSM 121620 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Ihre poröse Bronzematrix ist mit Mineralöl imprägniert und sorgt für eine Selbstschmierung. Die Buchse nimmt radiale Lasten auf und ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten. Sie ist wartungsfrei und für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet.

Funktionen
  • Poröse Bronze-Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist, ermöglicht Selbstschmierung und verringert Ausfallzeiten
  • Wartungsfreies Design macht regelmäßige Instandhaltung überflüssig und minimiert Betriebskosten
  • Unterstützt sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und erhöht die Effizienz in Hochgeschwindigkeitsanwendungen
  • Nimmt Radiallasten auf und gewährleistet eine zuverlässige Leistung in rotierenden Systemen
  • Die gerade zylindrische Bauweise vereinfacht die Installation für verschiedene Bewegungsarten.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Anlagen, die wartungsarme lineare Bewegungen erfordern
  • Ideal für den Einsatz in Maschinen mit häufig oszillierenden Bauteilen
  • Verwendet bei Anwendungen mit hohen Gleitgeschwindigkeiten und radialer Tragfähigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 121620 A51
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d
12 mm
D
16 mm
B
20 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 3.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026