CHF 2.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSM 121612 A51 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 12 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 12 mm |
D | 16 mm |
B | 12 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026