SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 101620 A51

  • ERIKS:23769062
  • Hersteller:PSM 101620 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronze-Gleitbuchse ist für den Einsatz bei rotierenden, oszillierenden und linearen Bewegungen ausgelegt. Sie verfügt über eine poröse Bronze-Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist und hohe Gleitgeschwindigkeiten sowie einen wartungsfreien Betrieb ermöglicht. Die Buchse nimmt radiale Lasten auf und ist selbstschmierend, was einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Industrieanwendungen gewährleistet.

Funktionen
  • Sinterbronze bietet eine hohe Verschleißfestigkeit und Haltbarkeit für eine verlängerte Lebensdauer
  • Poröse Bronze-Matrix, imprägniert mit Mineralöl, reduziert die Reibung und macht eine Nachschmierung überflüssig
  • Gerades Design nimmt Radiallasten auf und ermöglicht vielseitige mechanische Integration
  • Wartungsfreier Betrieb minimiert Ausfallzeiten und senkt die Gesamtkosten des Betriebs
  • Kompakte Breite von 0,7874 Zoll erleichtert die Installation in beengten Bereichen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen, die selbstschmierende Buchsen erfordern
  • Ideal für oszillierende Mechanismen in Industrieanlagen
  • Kompatibel mit Linearbewegungsbaugruppen in Automatisierungssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 101620 A51
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d
10 mm
D
16 mm
B
20 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026