SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 101416 A51

  • ERIKS:23769059
  • Hersteller:PSM 101416 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronze-Gleitbuchse ermöglicht einen wartungsfreien Betrieb bei rotierenden, oszillierenden und linearen Bewegungen. Ihre poröse Bronze-Matrix ist mit Mineralöl zur Selbstschmierung imprägniert. Für hohe Gleitgeschwindigkeiten ausgelegt, nimmt sie radiale Belastungen effizient auf. Die Buchse eignet sich für anspruchsvolle industrielle Bewegungsanwendungen.

Funktionen
  • Die Konstruktion aus Sinterbronze bietet ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und eine verlängerte Lebensdauer
  • Selbstschmierende Konstruktion reduziert Ausfallzeiten und macht eine Nachschmierung überflüssig
  • Nimmt radiale Lasten auf und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb in dynamischen Systemen
  • Niedriger Reibungskoeffizient minimiert Energieverluste und Wärmeentwicklung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in der Industrieautomation
  • Ideal für oszillierende Mechanismen in Verpackungsanlagen
  • Kompatibel mit Linearbewegungsbaugruppen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.63inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 101416 A51
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
16 mm
Mit Bund
Nein
d
10 mm
D
14 mm
B
16 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 2.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026