Eriks
SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 101410 A51

  • ERIKS:23769058
  • Hersteller:PSM 101410 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDiese gesinterte Bronzebuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie verfügt über eine poröse Bronze-Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist, um sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten zu ermöglichen. Die Buchse ist für die Aufnahme von Radiallasten konzipiert, wartungsfrei und selbstschmierend. Ihre Konstruktion gewährleistet geringe Reibung und einen zuverlässigen Betrieb in verschiedenen industriellen Umgebungen. Funktionen
  • Sinterbronze gewährleistet eine gleichmäßige Schmierung für einen reibungsloseren Betrieb in anspruchsvollen Anwendungen
  • Geradlinige zylindrische Bauweise nimmt Radiallasten für stabile Aufnahme auf
  • effiziente Bewegung
  • Wartungsfreie Konstruktion reduziert Ausfallzeiten und minimiert den Serviceaufwand für Betreiber
  • Mineralölimprägnierung ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeit
  • Unterstützung dynamischer betrieblicher Anforderungen
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient verringert den Verschleiß und verlängert die Betriebsdauer in rotierenden Systemen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in leichten Industriemaschinen
  • Ideal für schwingende Bewegungskomponenten in Automatisierungssystemen
  • Kompatibel mit Linearführungsbaugruppen, die selbstschmierende Buchsen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.09inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 101410 A51
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
d
10 mm
D
14 mm
B
10 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 2.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.10.2026