CHF 2.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.80inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSM 081416 A51 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 16 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 8 mm |
D | 14 mm |
B | 16 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 3.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026