CHF 1.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.91inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSM 081212 A51 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 12 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 8 mm |
D | 12 mm |
B | 12 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 2.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.10.2026