SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 061208 A51

  • ERIKS:23769052
  • Hersteller:PSM 061208 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Sinterbronze-Gleitbuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen unter Radialbelastung ausgelegt. Die poröse Bronze-Matrix ist mit Mineralöl imprägniert und ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten. Ihr wartungsfreier Betrieb und das geringe Reibungsprofil machen sie für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet. Die Buchse wird mit präzisen Abmessungen gefertigt, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

Funktionen
  • Poröse Bronze-Matrix, imprägniert mit Mineralöl, ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten für effiziente Bewegungen
  • Wartungsfreies, selbstschmierendes Design reduziert Ausfallzeiten und macht Nachschmierung überflüssig
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient minimiert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer bei Dauerbetrieb.
  • Präzise bearbeitete Breiten und Durchmesser gewährleisten eine genaue Passform und einen stabilen Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Maschinen, die zuverlässige, wartungsarme Buchsen benötigen
  • Ideal für Linearschienen in automatisierten Anlagen und Montagelinien
  • Kompatibel mit oszillierenden Wellen in Verpackungs- und Verarbeitungsmaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 061208 A51
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
8 mm
Mit Bund
Nein
d
6 mm
D
12 mm
B
8 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 1.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026