SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 061010 A51

  • ERIKS:23769051
  • Hersteller:PSM 061010 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronze-Gleitbuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen in industriellen Anwendungen ausgelegt. Die poröse Bronze-Matrix ist mit Mineralöl imprägniert und ermöglicht eine Selbstschmierung sowie einen wartungsfreien Betrieb. Sie ist in der Lage, radiale Lasten aufzunehmen und unterstützt sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten. Die Konstruktion eignet sich für Einsatzbereiche, die eine gleichbleibende Leistung und minimale Ausfallzeiten erfordern.

Funktionen
  • Selbstschmierende Bronzematrix verringert den Bedarf an manueller Schmierung und minimiert Wartungsunterbrechungen
  • Wartungsfreier Betrieb minimiert Ausfallzeiten und verlängert die Betriebslebensdauer von Maschinen
  • Hohe Gleitgeschwindigkeitsfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Bewegungsanforderungen in Produktionsumgebungen
  • Geradlinige zylindrische Bauform gewährleistet Kompatibilität mit standardisierten Gehäuse- und Wellenanordnungen
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient senkt den Energieverbrauch und verringert den Komponentenverschleiß
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in automatisierten Montagelinien
  • Ideal für Linearführungsstützen in Verpackungsanlagen
  • Kompatibel mit oszillierenden Mechanismen in Textilherstellungsmaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 061010 A51
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
d
6 mm
D
10 mm
B
10 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 1.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026