SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 061006 A51

  • ERIKS:23769050
  • Hersteller:PSM 061006 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse mit gerader Ausführung ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie trägt radiale Lasten und verfügt über eine poröse Bronze-Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist. Die Konstruktion ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten und einen wartungsfreien Betrieb unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen.

Funktionen
  • Poröse Bronze-Matrix sorgt für eine gleichmäßige Schmierung und verringert das Risiko von Trockenlauf
  • Die selbstschmierende Eigenschaft macht regelmäßige Wartung überflüssig und reduziert Ausfallzeiten.
  • Hohe Gleitgeschwindigkeitsfähigkeit unterstützt schnelle Bewegungsanwendungen und erhöht die Betriebseffizienz
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient minimiert Energieverluste und verringert den Verschleiß von Komponenten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Geräten, die eine zuverlässige radiale Lastaufnahme benötigen
  • Ideal für lineare Bewegungsmechanismen in der Industrieautomation
  • Kompatibel mit Systemen, die wartungsfreie Lagerlösungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 061006 A51
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
6 mm
Mit Bund
Nein
d
6 mm
D
10 mm
B
6 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 1.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026