SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE Polyamide /PTFE Polyamide PPM 303430

  • ERIKS:23768961
  • Hersteller:PPM 303430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
PTFE Polyamid-Gleitlager sind für Trockenlauf ausgelegt. Ein Schmierstoff kann jedoch die Leistungsfähigkeit dieser Gleitlager verbessern. Die genau abgestimmte Zufuhr von Schmierfett, Öl, Wasser oder anderen Flüssigkeiten kann die Gleitgeschwindigkeiten erhöhen. PTFE Polyamid-Gleitlager sind widerstandsfähig gegenüber den meisten Schmierölen und -fetten.

Zu den Eigenschaften und Vorteilen der PTFE Polyamid-Gleitlager zählen:
  • wartungsfreier Betrieb
  • kostengünstig
  • korrosionsbeständig
  • gute Isolierung gegen Stromdurchgang
Typische Anwendungsgebiete sind:
  • Textilmaschinen
  • Medizinische Geräte
  • Fitness-Geräte
  • Haushaltsgeräte
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.69inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PPM 303430
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
d
30 mm
D
34 mm
B
30 mm
Material Mantel
PTFE Polyamide
Material Lauffläche
PTFE Polyamide
Wartung
Wartungsfrei