CHF 7.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PPM 202320 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
B | 20 mm |
Material Mantel | PTFE Polyamide |
Material Lauffläche | PTFE Polyamide |
Wartung | Wartungsfrei |