CHF 356.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 385.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PWM 9511060 |
Wellendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 95 mm |
D | 110 mm |
B | 60 mm |
Material Mantel | PTFE-Pes |
Material Lauffläche | PTFE-Pes |
Wartung | Wartungsfrei |