SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 758550

  • ERIKS:23769198
  • Hersteller:PWM 758550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Faserverbund-Gleitlager haben dank ihrer einzigartigen Gleitschicht aus PTFE und PES-Fasern in Epoxidharz hervorragende Trockengleiteigenschaften. Die reibungsarme Gleitfläche benötigt keinen zusätzlichen Schmierstoff. Die Anwesenheit oder ständige Zufuhr eines Schmierstoffs schützt allerdings vor Verunreinigungen und hat keine negativen Auswirkungen.

Zu den Eigenschaften und Vorteilen der Faserverbund-Gleitlager zählen:
  • hohe Tragfähigkeit
  • Aufnahme von Stoßbelastungen und Schwingungen
  • geringe Empfindlichkeit gegenüber Schiefstellungen und Kantenbelastungen
  • wartungsfreier Betrieb
  • korrosionsbeständig
  • sehr gutes Reibungsverhalten
  • sehr gute Isolierung gegen Stromdurchgang

Typische Anwendungsgebiete sind:
  • Baumaschinen aller Art
  • land- und forstwirtschaftliche Maschinen und Geräte
  • Hebe- und Transportvorrichtungen
  • Offshore-Einrichtungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PWM 758550
Wellendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
d
75 mm
D
85 mm
B
50 mm
Material Mantel
PTFE-Pes
Material Lauffläche
PTFE-Pes
Wartung
Wartungsfrei