CHF 66.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PWM 505840 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 50 mm |
D | 58 mm |
B | 40 mm |
Material Mantel | PTFE-Pes |
Material Lauffläche | PTFE-Pes |
Wartung | Wartungsfrei |