CHF 78.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PWM 404860 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 48 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 40 mm |
D | 48 mm |
B | 60 mm |
Material Mantel | PTFE-Pes |
Material Lauffläche | PTFE-Pes |
Wartung | Wartungsfrei |