CHF 60.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PWM 354130 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 41 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 35 mm |
D | 41 mm |
B | 30 mm |
Material Mantel | PTFE-Pes |
Material Lauffläche | PTFE-Pes |
Wartung | Wartungsfrei |