CHF 62.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PWM 253020 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 25 mm |
D | 30 mm |
B | 20 mm |
Material Mantel | PTFE-Pes |
Material Lauffläche | PTFE-Pes |
Wartung | Wartungsfrei |