CHF 236.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 255.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PWM 10011580 |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 80 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 100 mm |
D | 115 mm |
B | 80 mm |
Material Mantel | PTFE-Pes |
Material Lauffläche | PTFE-Pes |
Wartung | Wartungsfrei |