CHF 44.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 909560 M |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 90 mm |
D | 95 mm |
B | 60 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |