CHF 42.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 808550 M |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |