CHF 21.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.18inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 808540 M |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 80 mm |
D | 85 mm |
B | 40 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |