CHF 35.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 707570 M |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 70 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 70 mm |
D | 75 mm |
B | 70 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |