




CHF 27.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 657050 M |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 65 mm |
D | 70 mm |
B | 50 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |