CHF 10.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 606525 M |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 25 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |