CHF 10.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.45inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 556030 M |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 55 mm |
D | 60 mm |
B | 30 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |