CHF 12.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.72inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 455050 M |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 45 mm |
D | 50 mm |
B | 50 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |