CHF 8.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.15inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 455030 M |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 45 mm |
D | 50 mm |
B | 30 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |