CHF 11.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.89inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 374020 M |
Wellendurchmesser | 37 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 37 mm |
D | 40 mm |
B | 20 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |