CHF 5.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 353920 M |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 35 mm |
D | 39 mm |
B | 20 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |