CHF 5.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.60inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 323620 M |
Wellendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 36 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 32 mm |
D | 36 mm |
B | 20 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |